Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 50349 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/4 Hss | AD2FXN 3P397

KEO 50349 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/4 Hss

Raktáron
Tétel: AD2FXN Típus: 50349Kereszthivatkozás: 3P397
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
€56.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.3 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50129 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€39.83
KEO 50149 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.57
KEO 50389 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.89
KEO 50589 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€41.27
KEO 51009 középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 hüvelykes Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "€87.57
KEO 51259 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€201.20
KEO 51509 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2 515091-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€275.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 50349 Középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 3/4 Hss
€56.82 /Mértékegység