Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 19011 Fúró/süllyesztő 82 fokos #5-0 keményfém | AG3RTL 33UN78

KEO 19011 Fúró/süllyesztő 82 fokos #5-0 keményfém

Raktáron
Tétel: AG3RTL Típus: 19011Kereszthivatkozás: 33UN78

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€59.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 8 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.1 / 64 "
Méret# 5 0-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típusa (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellBeépített szögMéretÁr
KEO 19012 Fúró/süllyesztő 90 fokos #5-0 keményfém | AG3RTM 33UN79 1901290 fok# 5 0-€58.18
KEO 19015 Fúró/süllyesztő 60 fokos #4-0 Keményfém | AG3RTN 33UN80 1901560 fok# 4 0-€61.33
KEO 19018 Fúró/süllyesztő 82 fokos #4-0 keményfém | AG3RTP 33UN81 1901882 fok# 4 0-€50.87
KEO 19019 Fúró/süllyesztő 90 fokos #4-0 keményfém | AG3RTQ 33UN82 1901990 fok# 4 0-€51.62
KEO 19021 Fúró/süllyesztő 82 fokos #3-0 keményfém | AG3RTT 33UN84 1902182 fok# 3 0-€38.99
KEO 19022 Fúró/süllyesztő 90 fokos #3-0 keményfém | AG3RTU 33UN85 1902290 fok# 3 0-€38.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 19011 Fúró/süllyesztő 82 fokos #5-0 keményfém
€59.52 /Mértékegység