Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2032-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 17.28 Inch Overall Length | AC9ZYR 3LWD6

KEN FORGING N2032-SS-12 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret, 17.28 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9ZYR Modell: N2032-SS-12Kereszthivatkozás: 3LWD6
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
€243.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.187 "
Szem kívül Dia.4.437 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz17.28 "
Shank Dia.1.25 "
A szár hossza12 "
Váll Dia1.88–2.00 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.56"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret8
Működési terheléshatár13,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.717
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-12 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret, 17.28 hüvelyk teljes hossz
€243.27 /Mértékegység