Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2030-9 Eye Bolt, With Shoulder, 1-8 X 13.73 Inch Overall Length | AD3HDW 3ZGW7

KEN FORGING N2030-9 Eye Bolt, With Shoulder, 1-8 X 13.73 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: AD3HDW Modell: N2030-9Kereszthivatkozás: 3ZGW7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2"
Szem kívül Dia.4"
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz13.73 "
Shank Dia.1"
A szár hossza9"
Váll Dia1.50–1.62 ”
Vállhossz0.38 "hogy 0.44"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1-8
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2030-9 Eye Bolt, With Shoulder, 1-8 X 13.73 Inch Overall Length
€83.10 /Mértékegység