Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2028-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size, 9.38 Inch Overall Length | AC9ZYJ 3LWC8

KEN FORGING N2028-SS-6 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 3/4-10 menetméret, 9.38 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9ZYJ Modell: N2028-SS-6Kereszthivatkozás: 3LWC8
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
€127.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz9.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza6"
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2028-SS-6 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 3/4-10 menetméret, 9.38 hüvelyk teljes hossz
€127.72 /Mértékegység