Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2023-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 7.80 Inch Overall Length | AC9ZYD 3LWC3

KEN FORGING N2023-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 7.80 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: AC9ZYD Modell: N2023-SS-6Kereszthivatkozás: 3LWC3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7.8 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza6"
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 7.80 Inch Overall Length
€57.54 /Mértékegység