KEN FORGING N2014-18 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/2-6 Thread Size, 18 Inch Length | AC9TWV 3JXA1

KEN FORGING N2014-18 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-1/2-6 menetméret, 18 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9TWV Modell: N2014-18Kereszthivatkozás: 3JXA1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€210.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.5 "
Szem kívül Dia.5.187 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz23.19 "
Shank Dia.1.5 "
A szár hossza18 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret1 1 / 2-6
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár20,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6555
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2014-18 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-1/2-6 menetméret, 18 hüvelyk hosszú
€210.38 /Mértékegység