Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2007-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVU 3LVU6

KEN FORGING N2007-SS-12 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 5/8-11 menetméret, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZVU Modell: N2007-SS-12Kereszthivatkozás: 3LVU6
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
€93.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz14.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza12 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár3,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2007-SS-12 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 5/8-11 menetméret, 12 hüvelyk hosszú
€93.78 /Mértékegység