Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2003-10 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/8-16 Thread Size, 10 Inch Length | AC9TWC 3JWY2

KEN FORGING N2003-10 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 3/8-16 menetméret, 10 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9TWC Modell: N2003-10Kereszthivatkozás: 3JWY2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz11.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza10 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret3 / 8-16
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2003-10 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 3/8-16 menetméret, 10 hüvelyk hosszú
€32.89 /Mértékegység