Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2002-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVN 3LVU1

KEN FORGING N2002-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZVN Modell: N2002-SS-6Kereszthivatkozás: 3LVU1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€43.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1.25 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7 9 / 32 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€43.11 /Mértékegység