KEN FORGING K2035-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1-3/4 X 3-3/4 Inch Size | AC9TTW 3JWN4

KEN FORGING K2035-BLANK szemcsavar, üres válllal, 1-3/4 x 3-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TTW Modell: K2035-BLANKKereszthivatkozás: 3JWN4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.875 "
Szem kívül Dia.6-1 / 16 "
Szemcsavar típusaÜres váll
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz10 13 / 16 "
Shank Dia.1.75 "
A szár hossza3.75 "
Váll Dia2.50–2.62 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.62"
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1.75mm
típusÜres váll

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5215
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2035-BLANK szemcsavar, üres válllal, 1-3/4 x 3-3/4 hüvelyk
€140.57 /Mértékegység