Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2029-HDG szemcsavar, 7,000 Lb munkaterhelés, acél, 7/8-9 menetméret | CG8WLK 19L085

KEN FORGING K2029-HDG szemcsavar, 7,000 Lb munkaterhelés, acél, 7/8-9 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WLK Típus: K2029-HDGKereszthivatkozás: 19L085

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€44.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 11 / 16 "
Szem kívül Dia.3 1 / 4 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz6.2 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza2 1 / 4 "
Váll Dia1.31 "hogy 1.44"
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2029-HDG szemcsavar, 7,000 Lb munkaterhelés, acél, 7/8-9 menetméret
€44.85 /Mértékegység