Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2028-ZN Szemcsavar, Vállal, acél, 3/4-10 menet | AD3HHT 3ZHE4

KEN FORGING K2028-ZN Szemcsavar, Vállal ellátott emelő, Acél, 3/4-10 menet

Raktáron
Tétel: AD3HHT Modell: K2028-ZNKereszthivatkozás: 3ZHE4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.06 "hogy 5.5"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2"
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2028-ZN Szemcsavar, Vállal ellátott emelő, Acél, 3/4-10 menet
€35.24 /Mértékegység