Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2025-4-316SS Eye Bolt, 2,400 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size | CG8WKE 19L165

KEN FORGING K2025-4-316SS szemcsavar, 2,400 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/2-13 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WKE Modell: K2025-4-316SSKereszthivatkozás: 19L165
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
€69.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 16 "
Szem kívül Dia.2 1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz6.58 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza4"
Váll Dia0.88 "hogy 0.94"
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2025-4-316SS szemcsavar, 2,400 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/2-13 menetméret
€69.36 /Mértékegység