Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2009-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 7/8 X 2-1/4 hüvelykes méret | AD3BQC 3XTH9

KEN FORGING K2009-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 7/8 x 2-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3BQC Modell: K2009-BLANKKereszthivatkozás: 3XTH9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-11 / 16 "
Szem kívül Dia.3.25 "
Szemcsavar típusaÜres váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz5 9 / 16 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza2.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.75 "
Menetméret7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2009-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 7/8 x 2-1/4 hüvelyk
€23.11 /Mértékegység