Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2006-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 9/16-12 menet | AD3HBY 3ZGP8

KEN FORGING K2006-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 9/16-12 menet

Raktáron
Tétel: AD3HBY Modell: K2006-ZNKereszthivatkozás: 3ZGP8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-9 / 32 "
Szem kívül Dia.2-9 / 32 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3.755 "hogy 4.12"
Shank Dia.9 / 16 "
A szár hossza1.625 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret9 / 16-12
Működési terheléshatár3,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2006-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 9/16-12 menet
€23.80 /Mértékegység