Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Size | AD3BPV 3XTH2

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Size

Raktáron
Tétel: AD3BPV Modell: K2003-B-BLANKKereszthivatkozás: 3XTH2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€17.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-21 / 32 "
Szemcsavar típusaÜres váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Size
€17.17 /Mértékegység