Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size | CG8WCG 19L393

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size

Raktáron
Tétel: CG8WCG Model: 5A.1-SSMACHKereszthivatkozás: 19L393
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
€51.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője1 1/32 hüvelyk
Főnök vastagsága1 / 2 ben
Hole Dia.1 / 2 "
Hossz2 7 / 16
Anyag304 Stainless Steel
Shank Dia.1 / 2 "
Szál1 / 2-13 "
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 2-13
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size
€51.57 /Mértékegység