Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 3E-MACH Machined Rod End, 6 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Drop Forged, Male Type | CG8WBV 19L334

KEN FORGING 3E-MACH megmunkált rúdvég, 6 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, csepp kovácsolt, férfi típus

Raktáron
Tétel: CG8WBV Modell: 3E-MACHKereszthivatkozás: 19L334

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője13 / 16 ben
Főnök vastagsága3 / 8 ben
Hole Dia.3 / 8 "
Hossz6"
AnyagC1035
Shank Dia.3 / 8 "
Szál3 / 8-16
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 8-16
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 3E-MACH megmunkált rúdvég, 6 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, csepp kovácsolt, férfi típus
€17.53 /Mértékegység