KEEPER 06025-10 Bungee zsinór kampó, 24 hüvelykes hosszúság - 10 db-os csomag | AD2ZYD 3XCE7

KEEPER 06025-10 Bungee zsinórkampó, 24 hüvelykes hosszúság – 10 db-os csomag

Tétel: AD2ZYD Modell: 06025-10Kereszthivatkozás: 3XCE7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBungee zsinór
test anyagaGumi
színekSokszínű
Átmérő21 / 64 "
Vége típusHorog
Hardver anyagAcél
Hossz24 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.74
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5609004000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
KEEPER 06014-10 Bungee zsinór kampó, 13 hüvelykes hosszúság - 10 db-os csomag | AD2ZYB 3XCE4 06014-1013 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEEPER 06025-10 Bungee zsinórkampó, 24 hüvelykes hosszúság – 10 db-os csomag