Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K025TDHVY konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, 700 font kapacitás | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, 700 lb kapacitás

Raktáron
Tétel: CD8YPM Modell: K025TDHVY
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
€51.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2-1 / 2 "
Nyitott szélesség4-1 / 16 "
Teljes hossz4 1 / 2 "
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K025TDHVY karbilincs a munkadarabok összetartásához fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • A konzolos kialakítás 4:1 szorítóarányt és 2.5 hüvelykes pofanyílást biztosít
    • Beépített V-blokk kerek készlet tartására
    • A szabadon lebegő pofák alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez, miközben kiküszöbölik a C-bilincsek torzító és csavaró hatását
    • Rézbevonatú pofákkal, csavarokkal és hegesztéshez ideális fogantyúval rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TDHVY konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes pofanyílás, 1700 font kapacitás | CD8YQJ K045TDHVY1700 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€86.26
KANT-TWIST K060TDHVY konzolos bilincs, 6 hüvelykes pofanyílás, 2000 lb kapacitás | CD8YRB K060TDHVY2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€113.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVY konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, 700 lb kapacitás
€51.33 /Mértékegység