Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA E2067BLL60641 Deadbolt zár a legjobb magú szatén sárgarézért AH4NVE 35EH12

KABA E2067BLL60641 Deadbolt zár a legjobb mag szatén sárgarézhez

Raktáron
Tétel: AH4NVE Típus: E2067BLL60641Kereszthivatkozás: 35EH12
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
€1,147.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli holtbiztos zár
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-3/4" to 2-1/8"
Esemény naplója1000
befejezSzatén sárgaréz
TűzminőségIgen
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.25 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.25 "
A retesz elülső mérete8 "x 1-1 / 4"
Retesz hossza3 / 4 "
Anyagcink
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHorony
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-13 / 16 "
Külső magasság8 15 / 16 "
Külső szélesség3 5 / 16 "
Áramforrás(3) AA elemek
Időzített belépési támogatás2–20 mp.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCA

Termék részletek:

    • Főbb felülírási opciók: Legjobb és ekvivalensek
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Almárka: E-PLEX

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságabefejezFunkcióBelső magasságÁr
KABA P2067BLL62641 Deadbolt zár a legjobb magú szatén krómhoz AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásával8.875 "€1,176.63
KABA P2067XSLL62641 Holtcsavar zár Schlage C szatén krómhoz AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásával8.875 "€1,191.73
KABA P2067LL62641 Deadbolt Lock Nincs kulcs felülírja a szatén krómot AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Szatén krómbelépés8.875 "€1,088.76
KABA P2067BLL60641 Holtcsavaros zár a legjobb magú szatén sárgarézért | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Szatén sárgarézBelépés a kulcs felülbírálásával8.875 "€1,193.21
KABA P2067XSLL60641 Holtcsavar zár Schlage C szatén sárgarézhez | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Szatén sárgarézBelépés a kulcs felülbírálásával8.875 "€1,193.21
KABA P2067LL60641 Deadbolt Lock Nincs kulcs felülírja a szatén sárgarézet AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Szatén sárgarézbelépés8.875 "€1,123.78
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt Lock Best Core szatén króm | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásával11 "€1,158.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA E2067BLL60641 Deadbolt zár a legjobb mag szatén sárgarézhez
€1,147.60 /Mértékegység