Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO FLB-58-18-DU Kézi öblítőcsavar bronz 16-3/4 hüvelyk hossz | AF7DDC 20VF08

KABA ILCO FLB-58-18-DU kézi öblítőcsavar bronz 16-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF7DDC Modell: FLB-58-18-DUKereszthivatkozás: 20VF08
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
€12.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi öblítőcsavar
Csavarfej átmérője1 / 2 "
Csavarhossz12 "
befejezSötét bronz
hardverBeleértve
Magasság1 7 / 64 "
Lyukak levélenként4
Hossz16.75 "
Anyagcink
Művelet típusaKézi kar
Dobásméret5 / 8 "
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8301406030

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
KABA ILCO FLB-58-18-AL Kézi öblítőcsavar alumínium 16-3/4 hüvelyk hossz | AF7DDB 20VF07 FLB-58-18-ALAlumínium€12.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-DU kézi öblítőcsavar bronz 16-3/4 hüvelyk hosszú
€12.66 /Mértékegység