Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO 451-F-4RH-201-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTC 25AK41

KABA ILCO 451-F-4RH-201-628/313 Deadlatch bronz közepes teherbírású

Raktáron
Tétel: AF8DTC Model: 451-F-4RH-201-628/313Kereszthivatkozás: 25AK41

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadlatch
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésBal kéz visszafordítható
befejezBronz
Tűz értékeltNem tűzértékelt
Megfelel a stílus szélességének3.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusReteszelő csavar
teljesítményKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)22.5
Hajószélesség (cm)8.31
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésMegfelel a stílus szélességénekÁr
KABA ILCO 451-F-3LH-201-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DRY 25AK37 451-F-3LH-201-628/313Jobb kéz megfordítható2.125 "€42.45
KABA ILCO 451-F-3RH-201-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DRZ 25AK38 451-F-3RH-201-628/313Bal kéz visszafordítható2.125 "€42.45
KABA ILCO 451-F-3LH-101-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTA 25AK39 451-F-3LH-101-628/313Jobb kéz megfordítható2.125 "€42.45
KABA ILCO 451-F-3RH-101-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTB 25AK40 451-F-3RH-101-628/313Bal kéz visszafordítható2.125 "€42.45
KABA ILCO 451-F-4RH-101-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTD 25AK42 451-F-4RH-101-628/313Bal kéz visszafordítható3.5 "€42.33
KABA ILCO 451-F-4LH-201-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTE 25AK43 451-F-4LH-201-628/313Jobb kéz megfordítható3.5 "€42.45
KABA ILCO 451-F-4LH-101-628 / 313 Deadlatch bronz közepes teherbírású | AF8DTF 25AK44 451-F-4LH-101-628/313Jobb kéz megfordítható3.5 "€42.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO 451-F-4RH-201-628/313 Deadlatch bronz közepes teherbírású
€42.45 /Mértékegység