Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB181626S4DBSLCQS Holtcsavarral kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AC3VBK 2WJG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm

Raktáron
Tétel: AC3VBK Típus: QDB181626S4DBSLCQSKereszthivatkozás: 2WJG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€130.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavar nélküli henger
kulcsközép-2.75 "
HengerEgyetlen SFIC
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-5 / 8 "- 2"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaLegjobb F
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozFokozatÁr
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB281626S4DBSLC Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AC3VBL 2WJG7 QDB281626S4DBSLCEgyetlen SFIC1-3/8" to 1-3/4"2€51.75
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB183626S4DBSLC Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AC3VBP 2WJH1 QDB183626S4DBSLCDupla SFIC1-5 / 8 "- 2"1€209.89
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB283626S4DBSLC Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AC3VBQ 2WJH2 QDB283626S4DBSLCDupla SFIC1-3/8" to 1-3/4"2€102.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm
€130.44 /Mértékegység