K S PRECISION METALS 8268 cső, téglalap alakú, 3/16 x 3/8 hüvelykes méret, 0.014 hüvelykes fal, sárgaréz

Tétel: CD7BFX Típus: 8268
€10.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Mélység3 / 16 "
Hossz12 "
AnyagSárgaréz
Dia kívül.3 / 16 "
AlakNégyszögletes
Vastagság0.014 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
KS PRECISION METALS 8262 cső, négyszögletes, 3/32 x 3/16 hüvelyk, 0.014 hüvelykes fal, sárgaréz | CD7BFU 82623 / 32 "3 / 16 "€6.34
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 8264 cső, téglalap alakú, 1/8 x 1/4 hüvelyk, 0.014 hüvelykes fal, sárgaréz | CD7BFV 82641 / 8 "1 / 4 "€8.40
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 8266 cső, négyszögletes, 5/32 x 5/16 hüvelyk, 0.014 hüvelykes fal, sárgaréz | CD7BFW 82665 / 32 "5 / 16 "€8.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K S PRECISION METALS 8268 cső, téglalap alakú, 3/16 x 3/8 hüvelykes méret, 0.014 hüvelykes fal, sárgaréz
€10.59 /Mértékegység