Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 801-T-068218 Pipe Fitting Insulation Tee 2-1/8 Inch Inner Diameter | AD8ZHQ 4NRH3

K-FLEX USA 801-T-068218 csőszerelvény szigetelő póló 2-1/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AD8ZHQ Modell: 801-T-068218Kereszthivatkozás: 4NRH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5
Kb. „R” faktor5
színekFekete
Az illesztés típusáhozTee
Cső azonosítóhoz2"
Cső OD esetén2-1 / 8 "
Használatra OnCsővezetékek, vezetékek és tartályok
Szigetelés Névleges azonosító2.125 "
Hossz1"
Anyagelasztomer
Temp. Hatótávolság-297 foktól 220 fokig F
Falvastagság3 / 4 "
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóHosszTemp. HatótávolságFalvastagságSzélességÁr
K-FLEX USA 801-T-048058 csőszerelvény szigetelő póló 5/8 hüvelykes belső átmérő | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Fekete5 / 8 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.62 "€6.41
K-FLEX USA 801-T-048068 Csőszerelvény szigetelő pólus 3/4 hüvelyk belső átmérő | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Fekete3 / 4 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.75 "€6.69
K-FLEX USA 801-T-048078 Csőszerelvény szigetelő póló 7/8 hüvelyk belső átmérő | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Fekete7 / 8 "37 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.88 "€7.11
K-FLEX USA 801-T-048118 Csőszerelvény szigetelő póló 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Fekete1.125 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.12 "€8.24
K-FLEX USA 801-T-048138 Csőszerelési szigetelő póló 1-3/8 hüvelykes belső átmérő | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Fekete1.375 "37 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.38 "€8.48
K-FLEX USA 801-T-048158 csőszerelvény szigetelő póló 1-5/8 hüvelykes belső átmérő | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Fekete1.625 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.62 "€8.63
K-FLEX USA 801-T-048200 csőszerelvény szigetelő póló 2 hüvelykes belső átmérő | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Fekete2"53 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3"€9.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 801-T-068218 csőszerelvény szigetelő póló 2-1/8 hüvelyk belső átmérő
€17.09 /Mértékegység