Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 801-LRE-100448 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelykes Id | AD8ZGR 4NRE8

K-FLEX USA 801-LRE-100448 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelyk azonosító

Raktáron
Tétel: AD8ZGR Modell: 801-LRE-100448Kereszthivatkozás: 4NRE8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€42.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5.9
Kb. „R” faktor5.9
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez4"
Használatra OnCsővezetékek, vezetékek és tartályok
Szigetelés Névleges azonosító4.5 "
Hossz1 27 / 64 "
Anyagelasztomer
Temp. Hatótávolság-297 foktól 220 fokig F
Falvastagság1"
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóHosszTemp. HatótávolságFalvastagságSzélességÁr
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Szerelvény szigetelő könyök 1-1/8 hüvelyk Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Fekete1.125 "3 / 4 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.12 "€6.62
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk azonosító | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Fekete1.375 "53 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.38 "€6.46
K-FLEX USA 801-LRE-048158 1-5 / 8 hüvelykes idom | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Fekete1.625 "7 / 8 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "2.62 "€6.76
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Szigetelő könyök 2-1 / 8 hüvelyk azonosító | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Fekete2.125 "1"-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3.12 "€7.47
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Fekete2.375 "1"-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3.38 "€7.73
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Szerelvény szigetelő könyök 2-5/8 hüvelyk Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Fekete2.625 "1 3 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3.62 "€8.17
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Szerelvény szigetelő könyök 2-7/8 hüvelyk Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Fekete2.875 "1"-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3.88 "€8.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100448 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelyk azonosító
€42.24 /Mértékegység