Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M99B-LED figyelmeztető fénykék akkumulátorjelző | AC8AFX 39F077

K E SAFETY M99B-LED figyelmeztető fénykék akkumulátorjelző

Raktáron
Tétel: AC8AFX Modell: M99B-LEDKereszthivatkozás: 39F077
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
€108.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa mágnessel
TestszínKék
test anyagaMűanyag
színekKék
Áramlat0.55-0.65A AC
Mélység12.01
Átmérő2.75 "
Villog percenként140
Magasság3.23
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama15,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFelcsavarható kupola
Lens AnyagABS
FelszerelésMágneses
Működési hőmérséklet.40 fok C
Áramforrás(4) AA elem vagy (2) D elem (nem tartozék)
ÉrtékelésIP65
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség3.23

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)8.2
Hajó hossza (cm)30.51
Hajószélesség (cm)8.2
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kék zászlós LED biztonsági lámpa új gyémántvágású lencsével, LED mágnessel és akkumulátorjelzővel. Gördülésgátló hatszögletű kialakítás a fejen és a zárósapkán. 2 mérföldig látható.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M99B-LED figyelmeztető fénykék akkumulátorjelző
€108.61 /Mértékegység