Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE BIZTONSÁG KE-SLB41-Y Piros 16 Led biztonsági pálca és pálca | AC8AHA 39F104

K E SAFETY KE-SLB41-Y Piros 16 Led biztonsági pálca és pálca

Raktáron
Cikkszám: AC8AHA Modell: KE-SLB41-YKereszthivatkozás: 39F104
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
€50.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPálca
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
színekPiros
Áramlat0.20A AC
Mélység1.38
Átmérő1 47 / 64 "
Magasság16.25
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama30,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKerek csavar
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavar
Működési hőmérséklet.-20-70 C fok
Áramforrás(2) C elem (nem tartozék)
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség1.38

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8530800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Ideális légi közlekedésben, forgalomirányításban, építkezéseken, vasutaknál és ipari használatra a tartósság miatt. 3 C-os akkumulátorral működik, akár 91 órás üzemidővel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY KE-SLB41-Y Piros 16 Led biztonsági pálca és pálca
€50.53 /Mértékegység