KE SAFETY EOT-3 End of Train Light Fra jóváhagyva | AC8AHC 39F113

K E SAFETY EOT-3 End Of Train Light Fra jóváhagyva

Raktáron
Tétel: AC8AHC Modell: EOT-3Kereszthivatkozás: 39F113

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,485.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonat vége
Testszínfehér
test anyagaMűanyag
színekfehér
Áramlat0.12A AC
Mélység9
Villog percenként60
Magasság30
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama10,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításLapos kerek
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-20-40 C fok
Áramforrás(2) 6V -os elemek (nem tartozék)
ÉrtékelésIP65
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség8.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8541406010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: FRA jóváhagyással rendelkezik, és a 6 V -os CELAIR akkumulátorok hónapokig tartanak. Az élettartam 62 nap 12 óra. egy éjszaka.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY EOT-3 End Of Train Light Fra jóváhagyva
€1,485.06 /Mértékegység