JUSTRITE SC29884R Tűzveszélyes szekrény acélrúddal, önzáró, nagy biztonságú, 45 gallon, piros | CH6GBG

JUSTRITE SC29884R gyúlékony szekrény acélrúddal, önzáró, nagy biztonságú, 45 gallon, piros

Raktáron
Tétel: CH6GBG Modell: SC29884R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,617.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás45 gal.
színekPiros
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5

Termék részletek:

Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, önreteszelő ajtók záródnak könnyen és biztonságosan a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön. A nagyobb biztonság érdekében az U-Loc? fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható . A Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szabadalmaztatott SpillSlope™ horganyzott acél polcok a szivárgásmentes 2"-es (51 mm-es) alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítják a kiömléseket. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Kézzel zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önzáródnak. Az önzáró ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem megolvad 165 °F (74 °C) hőmérsékleten ) tűz körülmények között. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Minden ajtótípus megfelel az OSHA és NFPA 30 szabványoknak; az önzáró ajtóstílusok az NFPA 1 és a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak is megfelelnek. A legtöbb szekrény FM jóváhagyással rendelkezik és mindegyikre tíz év garancia vonatkozik. A High Security Safety Cabinet ideális nagy kockázatú környezetekben való használatra, például építkezéseken, javítóintézetekben, iskolákban, karbantartó területeken és óvodákban/kiskereskedelmi helyeken. A felsorolt ​​Classic kabinet összes funkcióján kívül Az egyedi biztonsági rendszer alatt egy jól látható acél sorompórúd található, amely mindkét ajtóra van rögzítve, hogy megakadályozza a kíváncsiskodást. A keresztrúdon és az oldalsó rúdcsatornán lévő lakatfuratok a szekrény mindkét oldalán találhatók, kétrétegű acél szilárdságot biztosítanak, és elfogadják az 5. számú főzárakat. Általában a sárga szekrényt gyúlékony anyagokra, a pirosat éghető anyagokra, a zöldet növényvédő szerekre, a kéket pedig maró anyagokra használják.

Jellemzők:

  • Alkalmas magas kockázatú környezetekhez
  • Védje a dolgozókat
  • Csökkentse a tűzveszélyt
  • Tartsa be a biztonsági kódokat
  • Tízéves garancia
  • Több színválaszték elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAjtó típusaÁr
JUSTRITE 29884Y tűzveszélyes biztonsági szekrény, 45 gallon, 2 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, sárga | AA8WBC 1AKG3 29884YSárgaKézikönyv€3,799.18
JUSTRITE SC29884Y Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 45 gallon, 2 polc, 2 ajtó, önzáró, sárga | AD8KGV 4KPX5 SC29884YSárgaÖnzáró€4,442.70
JUSTRITE 29884B magas biztonságú gyúlékony biztonsági szekrény rúddal, kézi zárással, 45 gallon, kék | CD8CKB 29884BKékKézikönyv€3,514.07
JUSTRITE 29884P magas biztonságú gyúlékony biztonsági szekrény rúddal, kézi zárással, 45 gallon, zöld | CD8CKC 29884PZöldKézikönyv€3,769.92
JUSTRITE 29884R nagy biztonságú gyúlékony biztonsági szekrény rúddal, kézi zárással, 45 gallon, piros | CD8CKD 29884RSárgaKézikönyv€4,090.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE SC29884R gyúlékony szekrény acélrúddal, önzáró, nagy biztonságú, 45 gallon, piros
€4,617.60 /Mértékegység