Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE S23305 dokumentumdoboz, csavaros, egycsomagos, piros | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 dokumentumdoboz, becsavarható, egy csomag, piros

Raktáron
Tétel: CD8DCD Típus: S23305Kereszthivatkozás: JSTS233050
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
€77.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokumentum doboz
Állítható polcokNem
színekPiros
Külső magasság12.5 "
Belső magasság12 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.3.688 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

Biztonságosan tárolja a kézikönyveket és dokumentumokat ezekben az időjárásálló polietilén tárolódobozokban. Minden doboz élénkpiros színű a jó láthatóság érdekében, és sima felülettel rendelkezik a címkék számára. Használja a mellékelt címkecsomagot, amely két üres címkét és „SDS” és „Használati utasítás” feliratú címkéket tartalmaz. A dobozok nagy teherbírású, kétoldalas ragasztószalaggal vannak felszerelve az egyszerű telepítés érdekében.

Jellemzők:

  • Óvja a fontos papírokat a nedvességtől és a szennyeződéstől
  • Csavart cső a fedéllel
  • Egyetlen csomag

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
JUSTRITE 23305 dokumentumdoboz, cső, 12-1/2 hüvelyk magasság x 3-11/16 hüvelyk szélesség | AF3WQQ JSTB233050 233054"€72.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE S23305 dokumentumdoboz, becsavarható, egy csomag, piros
€77.91 /Mértékegység