JUSTRITE PP12755 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, Edpm, fehér | AB4LFT JCNPP12755

JUSTRITE PP12755 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, Edpm, fehér

Raktáron
Tétel: AB4LFT Modell: PP12755Kereszthivatkozás: JCNPP12755

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€881.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHPLC hulladék
Kapacitás5 gal.
színekfehér
SzíncsaládÁtlátszó fehér
Válassza le az anyagotpolipropilén
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete3.65 "
Anyag szűrőSzén
Szerelvény típusaGyors kapcsolat
Lángfogó anyagRozsdamentes acél
Magasság20 "
Anyagpolietilén
Nem számítcsőrendszer
Szerelvények száma2
Dia kívül.12 "
Tömítés anyagaEDPM
AlakRound
Cső belül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

Ideális HPLC-hulladék-alkalmazásokhoz: Kéz nélküli oldószergyűjtés: Az oldószer szabadon áramlik a folyamatból a tartályba csövön keresztül, így alkalmas szivattyús adagolású vagy gravitációs áramlású HPLC hulladékkezelésre. Két leválasztó szerelvény, egy szívó és egy szellőző, megszünteti az ellennyomást a folyadékáram-elvezető vezetékben, és biztosítja a gőz ellenőrzött kezelését. Az áttetsző polietilén tartály lehetővé teszi a folyadékszint gyors vizuális ellenőrzését. A kiöntőcső rozsdamentes acél lángfogóval van felszerelve, amely megbízhatóan elvezeti a hőt, hogy megakadályozza a visszagyulladást. Rugós, tömített fedél automatikusan szellőzik a robbanás elleni védelem érdekében. Szabályozza a szagokat koaleszcens/szénszűrővel. Gyorslekapcsoló rendszert tartalmaz.

Jellemzők:

  • Ideális HPLC hulladék alkalmazásokhoz
  • Kéz nélküli oldószergyűjtést biztosít
  • Tartós és biztonságos
  • Gyorslekapcsoló rendszerrel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellCső belül Dia.KapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteSzerelőanyagMagasságO-gyűrű anyagaDia kívül.AlakÁr
JUSTRITE 12160 HPLC biztonsági ártalmatlanító doboz, 1 gallon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "polipropilén12.75 "-7.75 "ovális€557.21
JUSTRITE BY12752 Biztonsági ártalmatlanítási kanna, 2 gallon, Ptfe és Edpm, fehér | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Round€1,152.49
JUSTRITE BY12755 Biztonsági ártalmatlanítási kanna, 5 gallon, Ptfe és Edpm, fehér | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Round€1,043.49
JUSTRITE PP12752 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 2 gallon, Edpm, fehér | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Round€901.84
JUSTRITE TF12752 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 2 gallon, Ptfe, fehér | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Round€1,583.56
JUSTRITE TF12755 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, Ptfe, fehér | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Round€1,509.21
JUSTRITE 12165 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, befolyó, kerek polietilén, 2 gallon, fehér | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Rozsdamentes acél, polipropilén14.75 "EDPM12 "Round€1,118.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE PP12755 HPLC biztonsági hulladékgyűjtő kanna, 5 gallon, Edpm, fehér
€881.92 /Mértékegység