Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE SZEM-VLVE-KIT Csereszelep és nyomólemez készlet szem-/arcmosáshoz, 1/2 hüvelykes méret | CD8DQZ

JUSTRITE SZEM-VLVE-KIT Csereszelep és nyomólemez készlet szem-/arcmosáshoz, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD8DQZ Modell: EYEBTH-VLVE-KIT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€449.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó nyomólemez / szelep
Aktiválja ByNyomja meg a lemezt
Mélység9.5 "
Fokozat316L osztály
Magasság5"
Bemeneti méret1 / 2 "
Működési szelep anyagaRozsdamentes acél
Vízbemenet típusaFNPT
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

Ez az utólag beépíthető készlet a legtöbb felül szerelt biztonsági zuhanyszelephez illeszkedik, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozókkal. Speciálisan tervezett szeleppel rendelkezik, amely egy beépített, nagy teherbírású, rozsdamentes acél ütközőlemezt tartalmaz, hogy hiba nélkül kezelje a durva műveleteket.

Jellemzők:

  • A 316 literes rozsdamentes acélból készült, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsap ellenáll a legzordabb környezetnek és a helyszíni körülményeknek is – az alacsony üzemi nyomaték megbízható, könnyű be- és kikapcsolást biztosít
  • A tartós, bevonatos rozsdamentes nyomólap nejlon szelepcsatlakozással jól látható és keleti irányban aktiválható az azonnali szem-/arcmosáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE SZEM-VLVE-KIT Csereszelep és nyomólemez készlet szem-/arcmosáshoz, 1/2 hüvelykes
€449.25 /Mértékegység