JUSTRITE 915003 Acél rakodó rámpa, 4 dobos szekrény | CD8DAW

JUSTRITE 915003 Acél rakodó rámpa, 4 dobos szekrény

Tétel: CD8DAW Típus: 915003
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,557.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodási rámpa
színekSárga
Használható4, 6, 9, 12 és 16 dobos, 105, 205, 296, 387, 506 köbméteres szekrények
Magasság8"
Hossz88 "
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

Acélból készült és csúszásgátló sárga festékkel van bevonva, válasszon rámpát a nagyobb kényelem érdekében vegyszerek be- és kirakodásakor. 4, 6, 9, 12 és 16 dobos, valamint 105, 205, 296, 387, 506 köbméteres szekrényekkel használható.

Jellemzők:

  • A nagyobb kényelem érdekében a szekrények be- és kirakásakor
  • építés

Termékváltozatok

TermékekModellHasználhatóMagasságHosszÁr
JUSTRITE 915001 Acél rakodó rámpa, 2 dobos szekrény | CD8DAV 915001Csak 2 dobbal, 52 cu. ft. Szekrények14 "120 "€3,207.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915003 Acél rakodó rámpa, 4 dobos szekrény
€3,557.40 /Mértékegység