JUSTRITE 899270 Dob biztonsági szekrény, 115 gallon, önzáró, 1651 x 1499 x 864 mm méret, 3 polcos, sárga | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 Dob biztonsági szekrény, 115 gallon, önzáró, 1651 x 1499 x 864 mm méret, 3 polc, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CZE Típus: 899270Kereszthivatkozás: JCB8992701, 8992701

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,581.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges dob biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás115 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség59 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség23.3 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma3
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 276.3
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

Nagyobb mennyiségű gyúlékony oldószer tárolására a nagy teherbírású dobbiztonsági szekrény számos stílusban és méretben kapható. A kisebb klasszikus biztonsági szekrényekkel megegyező magas követelményeknek megfelelően megerősített, folyadékzáró aknában vannak kiömlések. A dobtartozékok és berendezések széles választéka biztosítja a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók biztonságát és kényelmét. A kettős teljesítményű sárga szekrények biztonságosan tárolják a gyúlékony folyadékokat. Két különálló rekesszel rendelkeznek, amelyekben egy függőleges 55 vagy 30 gallonos (200 vagy 110 literes) dob és legfeljebb tizenkét 5 gallonos (19 literes) biztonsági doboz fér el. A szekrények önreteszelő, hárompontos záródású ajtóval rendelkeznek a maximális védelem érdekében tűz esetén. A reteszelőrendszer automatikusan bekapcsol, ha az ajtót becsukják. A szekrények tartalmaznak dobgörgőket az olajteknőben és egy félmélységű polcot a dobrekeszben, valamint két teljes méretű, állítható polcot a dobozrekeszben. A masszív, 18-as (1 mm-es) duplafalú acélszerkezet kiváló tartósságot biztosít. Az önzáró modell egy olvadó lánctal rendelkezik, amely használat közben tárva-nyitva tartja az ajtókat, és 165°F (74°C) hőmérsékleten megolvad, lehetővé téve az ajtók automatikus bezárását tűz esetén. Belső méretek: Doboldal - 30.625"Sz x 60.5"Ma x 30.34"M Kannaoldal - 23.25"Sz x 60.5"Ma x 30.34"M

Jellemzők:

  • Tárolja a dobot és a biztonsági dobozokat egyetlen szekrényben
  • Önzáró, hárompontos záródású ajtó a maximális tűzvédelem érdekében
  • A robusztus felépítés kiváló tartósságot biztosít
  • Megfelel az OSHA előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaBelső szélességÁr
JUSTRITE 899260 dob biztonsági szekrény, 115 gallon, kézi zárás, 435 liter, 1651 x 1499 x 864 mm méret, sárga | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260Kézikönyv30.6 "€9,044.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899270 Dob biztonsági szekrény, 115 gallon, önzáró, 1651 x 1499 x 864 mm méret, 3 polc, sárga
€9,581.88 /Mértékegység