JUSTRITE 896004 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 60 gallon, zöld | AD2EEM 3NPJ1

JUSTRITE 896004 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 60 gallon, zöld

Raktáron
Tétel: AD2EEM Típus: 896004Kereszthivatkozás: 3NPJ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,293.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNövényvédő szekrény
Állítható polcokIgen
TestalkatDupla fal
Kapacitás60 gal.
színekZöld
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaSüllyesztett evező
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Szerelési típusStandard
Ajtók száma2
Polcok száma2
Raklap mennyisége1
Sump kapacitás8.3 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A peszticidek nem megfelelő tárolás esetén jelentős veszélyt jelentenek az emberekre és a környezetre. A peszticid biztonsági szekrények lehetővé teszik a munkaterületen tárolt folyadékok elkülönítését, kiküszöbölve a peszticidek átvitele során a cseppek és kiömlések lehetőségét. A külön tárolt, eltérő peszticidek megakadályozzák, hogy az egyik másik szennyeződjön vagy a nem megfelelő vegyszer véletlenül kerüljön felhasználásra. A kifejezetten az ilyen típusú vegyszerek elhelyezésére tervezett biztonsági szekrények olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint a robusztus duplafalú, 18-as acélszerkezet 1 hüvelykes légtérrel és kettős lángelfogó szellőzőnyílásokkal. A hárompontos automatikus retesz kulcsos zárral megakadályozza az illetékteleneket A korrózióálló polietilén tálcákkal ellátott acélpolcok 3" (77 mm) középpontjain állíthatók, hogy sokféle tárolóedényt elhelyezzenek. A manuálisan zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Minden ajtóstílus megfelel az OSHA és az NFPA 30 előírásainak; Az önzáró ajtóstílusok az NFPA 1-nek és a Nemzetközi Tűzvédelmi Kódexnek is megfelelnek. Minden szekrény FM jóváhagyással rendelkezik, és tíz év garanciával rendelkezik.

Jellemzők:

  • Növeli a biztonságot és a kényelmet, és csökkenti a véletlen mérgezések és tüzek kockázatát
  • Szinte bárhol elfér, és védelmet nyújt ott, ahol korlátozott a hely
  • Ideális kisebb mennyiségű peszticid tárolására
  • Lehetővé kell tenni a munkahelyen tárolt folyadékok elkülönítését
  • Ismerje meg az OSHA-t és az NFPA 30-at
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellSump kapacitásKapacitásAjtó típusaBelső mélységBelső magasságBelső szélességAjtók számaPolcok számaÁr
JUSTRITE 891224 Peszticid biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 12 gallon, zöld | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Önzáró14.6 "30.5 "20 "11€2,462.58
JUSTRITE 894524 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 45 gallon, zöld | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Önzáró14.6 "60.5 "39.5 "22€3,954.91
JUSTRITE 896024 Pestiside biztonsági szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, szürke | CD8CWL 896024-60 gal.Önzáró30.3 "60.5 "30.8 "22€4,931.86
JUSTRITE 899004 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polccal, 2 ajtóval, kézi zárással, 90 gallon zöld | CD8CXX 899004-90 gal.Kézikönyv30.3 "60.5 "39.5 "22€4,241.16
JUSTRITE 899024 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon zöld | CD8CYA 899024-90 gal.Önzáró30.3 "60.5 "39.5 "22€4,869.48
JUSTRITE 8912041 Peszticid biztonsági szekrény, kézi bezárás, 12 gallon, zöld | CH6GMZ 8912041-12 gal.Kézikönyv14.6 "30.5 "20 "11€1,702.82
JUSTRITE 8930041 Peszticid biztonsági szekrény, 30 gallon, zöld | CH6GPG 8930041-30 gal.Kézikönyv14.6 "39.6 "39.5 "21€2,330.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896004 Peszticid biztonsági szekrény, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 60 gallon, zöld
€4,293.03 /Mértékegység