JUSTRITE 893010 Paint Safety Cabinet, 3 Shelves, 2 Doors, Manual Close, 40 Gallon, Yellow | CD8CTW

JUSTRITE 893010 Festék biztonsági szekrény, 3 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 40 gallon, sárga

Raktáron
Cikkszám: CD8CTW Típus: 893010

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,979.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFesték és festék biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás40 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma3
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

Könnyen szétválaszthatja és azonosíthatja a III. osztályú éghető anyagokat ezekkel a piros biztonsági szekrényekkel. Az állítható polcokon sok kisebb festékdoboz, aeroszol és tinta helyezhető el a nyomtatásban, festésben, bútoroknál és gépjárművekben. Sure-Grip? Az EX éghető anyagok tároló szekrényei ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, az alábbiak szerint. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A nagy teljesítményű, önreteszelő ajtók könnyen és biztonságosan záródnak a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer működését minden alkalommal. A nagyobb biztonság érdekében U-Loc? A fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható. Haz-Alert? a fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak. Szabadalmaztatott SpillSlope? A horganyzott acél polcok közvetlenül a szivárgásmentes akna hátuljára és aljára irányítják. A sokoldalú tárolás érdekében 1 hüvelykes (2 mm-es) középpontokon állíthatók be. A szekrények szivárgásmentes 38 hüvelykes (3 mm-es) alsó olajteknővel, kettős szellőzőnyílással és lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével is rendelkeznek. A tartós ólommentes epoxi/poliészter porszórt bevonat kiváló vegyszerállóságot biztosít. A manuálisan zárható ajtó(k) 76 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 2 °F (51 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Minden ajtóstílus megfelel az OSHA és az NFPA 180 előírásainak; Az önzáró ajtóstílusok az NFPA 165-nek és a Nemzetközi Tűzvédelmi Kódexnek is megfelelnek. Minden szekrény FM jóváhagyással rendelkezik, és tíz év garanciával rendelkezik.

Jellemzők:

  • Különítse el és azonosítsa a III. osztályú éghető anyagokat
  • Festékek és tinták biztonságos tárolása
  • 18-as vastag duplafalú, hegesztett
  • Megfelel az OSHA és NFPA szabványoknak; FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaKapacitásszínekPolcok számaBiztonsági szekrény típusSump kapacitásAjtó típusabefejezÁr
JUSTRITE 891511 festék biztonsági szekrény, 2 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, 20 gallon, piros | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Piros2Standard 2.6 gal.KézikönyvPorbevonatú€2,043.07
JUSTRITE 891531 Festék biztonsági szekrény, 2 polcos, 1 ajtós, önzáró, 20 gallon, piros | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Piros2Standard 2.6 gal.ÖnzáróPorbevonatú€2,418.28
JUSTRITE 894510 festékbiztonsági szekrény, manuálisan zárható, 227 literes, 1651 x 1092 x 457 mm méretű, sárga | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Sárga5Standard 19LKézikönyvPorbevonatú€3,733.02
JUSTRITE 894530 Festék biztonsági szekrény, 5 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, sárga | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Sárga5Standard 5.15 gal.ÖnzáróPorbevonatú€3,617.11
JUSTRITE 890500 festékbiztonsági szekrény, 1 ajtós, kézi zárás, 2 fiókos, kézi bezárás, 4 gallon, sárga | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Sárga1Padfelső-KézikönyvPorbevonatú€3,233.16
JUSTRITE 894511 Festék- és tintaszekrény, 5 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 60 gallon, piros | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Piros5Standard -KézikönyvEpoxi, poliészter porszórt€3,733.02
JUSTRITE 894531 Festék- és tintaszekrény, 5 polcos, 2 ajtós, önzáró, 60 gallon, piros | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Piros5Standard -ÖnzáróEpoxi, poliészter porszórt€3,617.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 893010 Festék biztonsági szekrény, 3 polc, 2 ajtó, kézi zárás, 40 gallon, sárga
€1,979.21 /Mértékegység