JUSTRITE 7250220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelykes magasság, sárga | AA4ZZM 13M486

JUSTRITE 7250220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZZM Típus: 7250220Kereszthivatkozás: 13M486

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételII. Típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekSárga
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
befejezPorbevonatú
Magasság17.5 "
Tömlő hossza9"
Tömlő kívül Dia.0.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
Raklap mennyisége48
HasználtDízel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7311000060
Származási országUS

Termék részletek:

Túllép a védelmen és az AccuFlow további kényelmén való megfelelésen? Safe-Squeeze-el? kioldó a biztonságos és ellenőrzött öntéshez. A Justrite szabadalmaztatott elosztó és arányos áramlásszabályozó Safe-Squeeze? A trigger biztosítja az áramlási sebesség szabályozását gyúlékony folyadékok kezelésekor. Az ergonomikus emelőkarral ellátott betöltőnyílás megkönnyíti a feltöltést. Rugalmas, 9 hüvelykes (229 mm) hosszú fém tömlőcső segít szabályozni a kis nyílásokba való öntést. Kiváló minőségű bevonatos acélból készült, mindegyik kannát nyomásvizsgálatnak vetik alá a minőség biztosítása érdekében. A kemény porszórt bevonat ellenáll a vegyszereknek és kiállja a szigorú használat követelményeit. Az összes Justrite biztonsági kannában elhelyezett rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást. A lezárt fedél automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) közötti nyomást biztosít a robbanás elleni védelem érdekében. A nagy címkeazonosító zóna írási helyet biztosít a tartalom, a részleg helyének vagy az egyéni felhasználónév azonosításához. Minden dobozméret extra kapacitással rendelkezik a kétütemű motorolaj vagy egyéb adalékok hozzáadásához. Az ergonomikus emelőkar szélesre nyitja az önzáró kifolyót a könnyű feltöltés érdekében. A teljes hosszúságú, rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, és lehetővé teszi a fúvóka mélyebb, biztonságos behelyezését töltéskor. Tapasztalja meg a Justrite Type II AccuFlow előnyeit? Több színben kapható biztonsági dobozok, amelyek alkalmasak gyúlékony folyadékok tárolására. Ez segít azonosítani a konkrét folyadékokat, és elkerüli a költséges hibákat, ha egynél több folyadékot használ egy munkahelyen. Az FM és UL/ULC tanúsítvánnyal rendelkező Justrite biztonsági kannák az OSHA és az NFPA követelményeinek is megfelelnek, és tíz év garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők:

  • A színkódolás elkerüli a baleseteket
  • A rozsdamentes lángfogó megakadályozza a visszacsapódást
  • Könnyen használható Safe-Squeeze? kioldó a szabályozott öntéshez
  • Két nyílású; egy a célzott öntéshez, egy ergonomikusan kialakított emelőkarral a könnyű feltöltéshez
  • FM, UL/ULC és TUV jóváhagyta; megfelel az OSHA és NFPA követelményeknek is

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTömlő kívül Dia.Dia kívül.Ár
JUSTRITE 7225220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, sárga | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€262.69
JUSTRITE 7225230 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, sárga | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€245.67
JUSTRITE 7210220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 10-1/2 hüvelykes magasság, sárga | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€238.39
JUSTRITE 7220220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 13-1/4 hüvelykes magasság, sárga | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€238.89
JUSTRITE 7250230 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelyk magasság, sárga | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€253.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7250220 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, sárga
€241.43 /Mértékegység