JUSTRITE 35300 gázpalack állvány, 6 hengeres, acél | CD8DGF

JUSTRITE 35300 Gázpalack állvány, 6 palack, acél

Raktáron
Tétel: CD8DGF Típus: 35300

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,089.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Henger kapacitása6
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(6) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység23 "
Külső magasság30 "
Külső szélesség44 "
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
Mount Hole mérete0.406 "
A Mount TypeEmelet
Szerelési típusEmelet
Hengerek száma6
A rögzítő furatok száma4
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)132.08
Származási országUS

Termék részletek:

Az ipari és kereskedelmi használatra szánt sűrített gázpalackok biztonságos tárolására tervezett tárolóállványok segítenek megelőzni a veszélyes felborulási helyzeteket. Porszórt bevonat a hosszú élettartam és a vegyszerállóság biztosítása érdekében. Előre fúrt lyukak az alapon a padlóra szereléshez alkalmazásspecifikus rögzítőkkel (nem tartozék). A két nagy teherbírású, 1.5 mm x 54 mm méretű, 38 font (1372 kg) súlyú polipropilén tartópánt acél csattal rendelkezik, és az egyes hengereket biztonságosan tartja a beépített tartókonzolon. A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél minden konzol tartalmaz nyílásokat a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, egy készlet minden hengerszíj helyhez. Segít megfelelni az OSHA, NFP1138, NFPA 516 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • A 11-es (3 mm-es) teljesen hegesztett szerkezet szerkezeti integritást és hosszú élettartamot biztosít
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít
  • 4-12 hüvelykes (102-305 mm) átmérőjű hengereket fogad
  • Háttal egymás mellett elhelyezett hengeres tároló a maximális helykihasználás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagMount Hole méreteSzíj stílusHengerenkénti hevederekÁr
JUSTRITE 35278 Gázpalack állvány, 1 palack, acél | CD8DFV 35278(1) 12 "Acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal2€386.30
JUSTRITE 35280 gázpalack állvány, 1 henger, rozsdamentes acél | CD8DFW 35280(1) 12 "Rozsdamentes acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal2€881.27
JUSTRITE 35282 Gázpalack állvány, 1 palack, acél | CD8DFX 35282(1) 10 "Acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal és szorítórúddal1€370.87
JUSTRITE 35288 Gázpalack állvány, 2 palack, acél | CD8DFZ 35288(2) 12 "Acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal1€453.57
JUSTRITE 35290 gázpalack állvány, 2 henger, rozsdamentes acél | CD8DGA 35290(2) 12 "Rozsdamentes acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal1€1,486.03
JUSTRITE 35294 gázpalack állvány, 3 hengeres, acél | CD8DGC 35294(3) 12 "Acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal1€592.63
JUSTRITE 35296 gázpalack állvány, 4 hengeres, acél | CD8DGD 35296(4) 12 "Acél0.406 "Poly Cinch szíj acél csattal2€1,316.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35300 Gázpalack állvány, 6 palack, acél
€1,089.86 /Mértékegység