Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 29946 Polc, 2 hüvelyk magasság x 30-3/8 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység | AA4ZXF JCB29946ST

JUSTRITE 29946 polc, 2 hüvelyk magasság x 30-3/8 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AA4ZXF Típus: 29946Kereszthivatkozás: JCB29946ST
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
€170.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
Mélység14 "
befejezGalvanizált
Terhelhetőség350 lbs.
Terhelés típusaEgyenletesen elosztott terhelés (UDL)
AnyagAcél
Kiömlési kapacitás55, 115 gal.
AlkategóriaPolcok és osztók
Szélesség30.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód94039010900
Származási országUS

Termék részletek:

Bővítse a tárhelyet, tegye új kényelmét a meglévő szekrényekhez, vagy szabja testre új szekrényét további polcokkal, hogy megfeleljen a konkrét munkafolyamat-szükségleteknek. A horganyzott acél polcok 350 kg-ig tartanak, és 159 mm-es lépésekben állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. Megfelel az ANSI MH3 szabványnak.

Jellemzők:

  • Növelje a funkciót és a kényelmet további polcokkal
  • Galvanizált
  • Megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTerhelhetőségAnyagKiömlési kapacitásSzélességÁr
JUSTRITE 29936 polc 22 gallonos szekrényhez, 19-5/8 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Acél12, 15, 22 gal.19.62 "€125.42
JUSTRITE 29941 polc 54 gallonos szekrényhez, 19-5/8 hüvelyk szélesség x 29 hüvelyk mélység | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Acél54 gal.19.62 "€201.90
JUSTRITE 29947 Polc, 2 hüvelyk magasság x 55-3/8 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Acél-55.375 "€332.42
JUSTRITE 29950 Polc, 20-1/8 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Acél15 gal.20.12 "€205.36
JUSTRITE 29951 Polc, 26-1/8 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Acél-26.125 "€216.88
JUSTRITE 29952 Polc, 31 hüvelyk szélesség x 31 hüvelyk mélység | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€920.29
JUSTRITE 29953 Polc, 44-1/3 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Acél15 gal.44.33 "€217.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29946 polc, 2 hüvelyk magasság x 30-3/8 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység
€170.04 /Mértékegység