Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 29017 Label Pack, Hazardous Material Cabinets | CH6GHD

JUSTRITE 29017 címkecsomag, veszélyes anyagokat tartalmazó szekrények

Raktáron
Tétel: CH6GHD Típus: 29017

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€344.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyjelző
Magasság12 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

Designed to be compliant with the latest NFPA 1, NFPA 400, and IFC codes for the storage of hazardous materials when used in conjunction with a Justrite steel safety cabinet, this label kit provides an easy way for the user to safely store and segregate incompatible chemicals and avoid potential fire and explosion accidents. Identification of cabinet contents also warns individuals working in close proximity, and first responders, as to the inherent potential dangers if proper precautions are not taken. Label packages can be used as either a replacement when additional application-specific labels are needed for Justrite's hazardous material cabinets (royal blue), or to retrofit an existing Justrite steel corrosive cabinet (light blue). Each label package comes with a Haz-Alert? Hazardous - Keep Fire Away label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents.

Jellemzők:

  • Label pack containing Haz-Alert? Hazardous - Keep Fire Away label and ten application specific labels
  • Can be used as needed as replacements

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 29017 címkecsomag, veszélyes anyagokat tartalmazó szekrények
€344.62 /Mértékegység