JUSTRITE 28674 IBC beltéri raklap targonca zsebbel, 55 hüvelyk szélesség | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 IBC beltéri raklap targonca zsebbel, 55 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE4MFY Típus: 28674Kereszthivatkozás: JEN28674BL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,255.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC elszigetelő egység
színekFekete
Mélység55 "
Magasság37.5 "
Terhelhetőség9000 lbs.
Anyagpolietilén
Raklap mennyisége2
Újrahasznosított százalék40%
Sump kapacitás372 gal.
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Egyenletesen elosztott terhelés1250 lbs.
Szélesség55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 152.73
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Tartós, 40%-ban újrahasznosított polietilénből készült, ezek a közepes méretű ömlesztettáru-tároló raklapok kiváló vegyszerállóságot biztosítanak. Akár 48"Sz x 48"Mé x 53"H (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm) IBC-k fogadására alkalmas. A nagy szivárgásmentes akna meghaladja az előírásokat, és megvéd a nagy mennyiségű kiömléstől. A masszív oszloptartók akár 9000 font (4082 kg) súlyig is használhatók. egyenletesen elosztott teher. Az eltávolítható oszlopok megkönnyítik az olajteknő tisztítását. A raklapon targonca zsebek találhatók, amelyek üresen áthelyezhetők. Teljesen összeszerelve szállítják. EPA, SPCC-kompatibilis és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. (UDL) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 Lbs/567 Kgs. dobonként, DrumSheds™-ekhez és raklapokhoz 9000 font (4082 kg) biztonságos megengedhető egyenletes terhelés a -30°F és 120°F (-39°C és 49°C) közötti üzemi hőmérsékleti tartományon alapulva

Jellemzők:

  • Megbízható kiömlés elleni védelem és biztonságos tárolás beltéri IBC-k számára
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak
  • A hajók teljesen összeszerelve

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28674 IBC beltéri raklap targonca zsebbel, 55 hüvelyk szélesség
€5,255.97 /Mértékegység