JUSTRITE 28669 dupladobos köteg modul, fekete | AE4MGE JEN28669BL

JUSTRITE 28669 Dupla dob stack modul, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGE Típus: 28669Kereszthivatkozás: JEN28669BL

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,450.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dob verem modul
színekFekete
Mélység46 "
Dob mérete30, 55 gal.
Magasság12 "
Hossz46 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Anyagpolietilén
Dobok száma2
Újrahasznosított százalék100%
Series ofEcoPolyBlend
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)127
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

A Stack Module két további dobot tartalmaz, hogy megduplázza a rendszer kapacitását 1500 font (680 kg) terhelés esetén. Ha 30 és 55 gallonos (110 és 200 literes) hordókat is tárol, a kisebb hordókat a kötegmodul tetejére kell helyezni. A Drum Management System egy helytakarékos, egymásra rakható kialakítás, amely akár négy 30 és/vagy 55 gallonos (110 és/vagy 200 literes) 1B vagy 1C osztályú gyúlékony és éghető vagy nem veszélyes folyadékok hordóját tárolja. A 100%-ban fröccsöntött polietilén konstrukció maximális vegyszerállóságot biztosít, megakadályozza a korróziót, az elhasználódást és a szivárgást. Az öntött dobzáró csatornák a helyükön tartják a dobokat. A rendszer három részből áll: alapmodulból, kötegmodulból és adagolópolcból. Könnyen áthelyezheti az alapmodult egy villástargoncával, ha üres. A 66 gallonos (250 literes) nyitott nézetű tárolóteknő megkönnyíti a kiömlések észlelését a gyors tisztítás érdekében. Az adagolópolc teherbírása 60 font (27 kg), és biztonságosan rögzíthető a kötegmodulhoz a kényelmes adagolás érdekében a felső szintről. EPA, SPCC kompatibilis és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. Teherbíró képesség, (UDL) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 font. (567 kg) dobonként. Az alapmodul kapacitása 3060 Lbs. Tartalmazza a veremmodult és a polcotMegjegyzés: Különböző méretű dobok tárolásakor mindig helyezzen két kisebb dobot két nagyobb dob tetejére. 1500 font (680 kg) biztonságosan megengedhető egyenletes terhelés a -30 °F és 120 °F (-39 °C és 49 °C közötti) üzemi hőmérsékleti tartomány alapján.

Jellemzők:

  • Két további dob befogadására képes, hogy megduplázza a dobkezelő rendszer kapacitását
  • EcoPolyBlend? 100%-ban újrahasznosított fekete polietilén
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28668 dupladobos modul, sárga | AE4MGF JEN28668YL 28668Sárga€1,010.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28669 Dupla dob stack modul, fekete
€1,450.72 /Mértékegység