A Justrite EcoPolyBlend? A kiömlésgátló raklap (4 dob, sárga, 28634-es modell) kordában tartja a véletlen kiömléseket, és ellenáll a veszélyes savak, maró anyagok és oldószerek nem kívánt vegyi expozíciójának. Ideálisak 30 vagy 55 gallonos hordók tárolására, és felszerelhetők opcionális rámpával a könnyű tárolás érdekében. Ez a négyzet alakú, 4 dobos, jól látható sárga modell méretei: 49 hüvelyk szélesség x 10.25 hüvelyk magas x 49 hüvelyk mélység (1245 mm széles x 260 mm magasság x 1245 mm mély), és 30%-ban újrahasznosított polietilénből készült. Túlméretes aknával rendelkezik, amely képes egy 55 gallonos (200 literes) hordó tartalmát elhelyezni szivárgás vagy szakadás esetén, ami megfelel vagy meghaladja a legszigorúbb kiömlés elleni védekezési előírásokat. Ügyfeleink bíznak kiömlésgátló raklapjaink megbízhatóságában, hogy a nem kívánt kiömlések ne akadályozzák vagy más módon befolyásolják a napi működést. Az EcoPolyBlend strukturált kiömlésgátló raklapok zökkenőmentes, robusztus felépítést biztosítanak, amely kiküszöböli a szivárgást, és eltávolítható, önbeálló rácsokkal rendelkeznek, amelyek felemelkednek a gyors tisztítás érdekében. A közel 2.5 mm vastagságú UV-védett polietilén kiváló repedésállóságot kínál, és ellenáll a legkeményebb vegyszereknek is. Válasszon a négyzet alakú vagy a soros konfigurációk közül, amelyek mindegyike megfelel az NFPA 64, OSHA, EPA, SPCC és tűzvédelmi előírásoknak. 30 kg nettó tömeggel és 53.6 font (24.3 kg) egyenletes eloszlású teherbíró képességgel -5000 °F és -2268 °C és 30 °C között, a Justrite kiömlésgátló raklapok a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja a dobok belső vagy külső tárolásának, az év bármely szakában. Könnyen használhatóak is, targonca zsebekkel az egyszerű áthelyezés érdekében és négyzet alakú kialakítással, amely ideális, ha korlátozott a hely. Miért van rá szükséged? Még a leginkább biztonságtudatos és jól irányított munkahelyeken is előfordulnak kiömlések. Amikor ezek előfordulnak, elengedhetetlen a vegyszerhordók szivárgásának azonnali rögzítése, hogy a veszélyes anyagok soha ne kerüljenek a környezetbe. A kiömlött anyagok felfogásának fő alapját a kiömlésgátló raklapok jelentik. Használhatók más elszigetelési intézkedésekkel (például tálcákkal vagy felhalmozási központokkal) együtt, de ezek a merev raklapok minden kiömlésgátló rendszer alapját képezik. A környezetbarát EcoPolyBlend kiömlésgátló raklapok tökéletes megoldást kínálnak a dob szivárgásának és kiömlésének megakadályozására. Megakadályozzák, hogy az apró incidensek komolyabbá fajuljanak. Ezek a raklapok akkumulátortartó központként is használhatók az esetleges szivárgások rögzítésére, valamint munkaállomásként hulladékgyűjtő vagy műholdgyűjtő központok számára. Ezenkívül az EcoPolyBlend raklapok posztindusztriális gyantából készülnek, ami azt jelenti, hogy újrahasznosítják a hulladékot a hulladékgyűjtési folyamathoz, és mindkét oldalon elősegítik a fenntarthatóságot. Ez a kétirányú újrahasznosítási megközelítés jótékony hatással van a természeti környezetre és a munkakörnyezetre is.
Jellemzők:
- Óvja a dolgozókat a véletlen megcsúszásoktól a beltérben, és kerülje el a költséges kármentesítési költségeket
- EcoPolyBlend? A jól látható sárga 30%-ban újrahasznosított
- Megfelelés az NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC és tűzvédelmi előírásoknak
- 4 dobos, négyzet alakú konfiguráció védi a talajvíz szivárgásból és kiömlésből eredő szennyeződését
- Az olajteknő űrtartalma 73 gal (276 L)
- Az újrahasznosított tartalom megtakarítja az olajat, az áramot és a hulladéklerakó helyet