A Justrite 28632 hordós kiömlést gátló raklap ideális 30 vagy 55 gallonos hordók biztonságos tárolására, amelyek hatékonyan kezelik a véletlen kiömléseket, megbízható védelmet nyújtva a veszélyes savakkal, maró anyagokkal és oldószerekkel szemben. Laboratóriumokban, raktárakban, építkezéseken és gyártó létesítményekben való használatra alkalmas.
Jellemzők:
- A Justrite 28632 hordós kiömlésgátló raklap eltávolítható önbeálló rácsokkal rendelkezik, amelyek kényelmesen hozzáférhetnek a kiömlött anyaghoz, és megkönnyítik a hatékony tisztítást.
- UV-védett polietilénből készült, amely kivételes vegyszer- és repedésállóságot biztosít, így biztosítja a hosszú élettartamot.
- Ez a raklap beépített lefolyóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a felfogott kiömlések egyszerű eltávolítását, ami leegyszerűsíti az összegyűjtött folyadékok ártalmatlanítását, növelve a kiömlés elleni védekezési folyamat általános kényelmét és hatékonyságát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Justrite 28632 hordós kiömlésgátló raklap terhelhetősége?
V. Terhelhetősége 5000 font, üzemi hőmérséklete pedig -30 és 120°F között van.
K. Hány dob fér el ezen a raklapon?
V. Ezt a kiömlést gátló raklapot úgy tervezték, hogy akár 4 hordó befogadására is alkalmas legyen egy soros konfigurációban. Ez az elrendezés hatékonyan véd a talajvíz szennyeződésétől, minimalizálva a környezeti veszélyek kockázatát.
K. Szivárgásmentes ez a Justrite 28632 hordós kiömlés elleni raklap?
V. A kiömlést gátló raklap EcoPolyBlend anyagból készült, amely zökkenőmentes és robusztus szerkezetet biztosít. Ez a konstrukció kiküszöböli a szivárgás lehetőségét, fokozott megbízhatóságot és biztonságot kínálva.