JUSTRITE 28620 szögletes kiömlött raklap rámpa 4 dobhoz, sárga | AE2CXD JEN28620YL

JUSTRITE 28620 Négyzetes kiömlött raklap rámpa 4 dobhoz, sárga

Raktáron
Tétel: AE2CXD Típus: 28620Kereszthivatkozás: JEN28620YL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött raklap rámpa
színekSárga
Magasság10.25 "
Hossz33 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Anyagpolietilén
Series ofEcoPolyBlend
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite rámpa 4 dobos, négyzetes EcoPolyBlend kiömlésgátló raklapokhoz (sárga – 28620-as modell) biztonságosan rögzíthető a raklapokra, így kényelmes a nehéz dobok be- és kirakodásakor. Mindegyik rámpa mérete 10.25 hüvelyk magasság x 49 szélesség x 33 mélység 33 hüvelyk (260 mm magas x 1245 mm széles x 838 mm hosszú), és biztonságosan megengedett egyenletes elosztott terhelése 1000 font (454 kg) a szolgáltatás alapján. -30 °F és 120 °F (-39 °C és 49 °C) közötti hőmérséklet-tartomány. A mindennapi anyagmozgatáshoz ez a raklap rámpa megkönnyíti a dobok elhelyezését. Hozzájárul a dobtároló hordozhatóvá tételéhez a kiömlések jobb ellenőrzése és a balesetek csökkentése érdekében, így biztonságosabb tárolást tesz lehetővé mindenhol, ahol a dobokat kell tartani. Használja a 28635, 28634, 28637 és 28636 modellekkel. Miért van szüksége rá? A kiömlésgátló raklapok használata fontos a hordók szivárgásának és kiömlésének csökkentése érdekében, de ha nem tudja könnyen a dobokat a raklapokra rakni, az további kiömlésekhez vezethet. A Justrite rámpák könnyű hozzáférést tesznek lehetővé a dobok raklapról történő fel- és lerakásához anélkül, hogy a tartalom be- vagy kirakodásából származó kiömlések kockázata lenne. A rámpák javítják a biztonságot azáltal, hogy csökkentik a munkavállalók kisebb sérüléseit, különösen a lábujjakat. Könnyebbé teszik a dobok mozgatását alacsony szintről, amelyet az emberek gyakran választanak kézzel, ami végül kiömlést vagy kidőlt dobokat eredményez. A nehézségi szint csökkentése csökkenti a veszélyes folyadékokkal töltött hordók mozgatásával járó kockázatot.

Jellemzők:

  • Egyszerűsítse a nehéz dobok négyzet alakú kiömlött raklapokra történő be- és kirakodási folyamatát
  • A jól látható sárga tovább javítja a biztonságot
  • Teherbírása 1000 font (454 kg)
  • Üzemi hőmérséklet tartomány -30 °F és 120 °F (-39 °C és 49 °C) között

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28688 szögletes kiömlött raklap rámpa, 4 dob, fekete | AE4MGQ JEN28688BL 28688Fekete€567.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28620 Négyzetes kiömlött raklap rámpa 4 dobhoz, sárga
€354.97 /Mértékegység