JUSTRITE 28574 fertőtlenítő kiömlött védőborda, 598 gallon, PVC | AG3EAK 32XU24

JUSTRITE 28574 Dekontaminációs kiömlés elleni védekezés Berm, 598 gallon, PVC

Raktáron
Tétel: AG3EAK Típus: 28574Kereszthivatkozás: 32XU24

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,250.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas Decon Berm
Kapacitás598 gal.
színekFekete
Külső magasság8"
Külső hossz240 "
Külső szélesség72 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság4"
Hajtogatott hosszúság28 "
Hajtogatott szélesség28 "
Belső magasság8"
Belső hossza240 "
Belső szélesség72 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód6307909995

Termék részletek:

A vészhelyzeti telepítéshez ezek a többlépcsős, szabadalmaztatott belső falakkal rendelkező berámok lemosási zónákat hoznak létre, amelyek biztonságosan rögzítik és tartalmazzák a szennyezett oldatokat. Válasszon a két-, három- vagy négyzónás modellek közül. Vízálló, könnyű EnGuard?I, módosított PVC bevonatú szövet a vegyszerállóság széles skáláját biztosítja. A 8 hüvelykes (203 mm-es) falak könnyű belépést és kilépést tesznek lehetővé a rekeszekbe. Zónánként egy ?-in GHT lefolyószerelvény. Rendeljen opcionális rácsokat, hogy a személyzet folyadék felett maradjon.

Jellemzők:

  • Portable four-zone decon station help prevent environmental contamination
  • Egy darabból álló szerkezet – a szabadalmaztatott belső faltartó rendszer vízzáró lemosási zónákat képez
  • Gyors és egyszerű beállítás – nincs szükség összeszerelésre
  • A tartós EnGuard?I, módosított PVC bevonatú szövet ellenáll a hosszú távú UV-sugárzásnak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső hosszaÁr
JUSTRITE 28570 szennyeződésmentesítő kiömlött védőborda, 299 gallon, 6 láb x 10 láb x 8 hüvelyk Méret | CD8CJU JEN28570BL 28570299 gal.24 "-€2,230.70
JUSTRITE 28572 fertőtlenítő kiömlés elleni védőburkolat, 478 gallon, 6 láb x 16 láb x 8 hüvelyk Méret | CD8CJV 28572478 gal.26 "192 "€2,754.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28574 Dekontaminációs kiömlés elleni védekezés Berm, 598 gallon, PVC
€3,250.99 /Mértékegység