JUSTRITE 28539 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 475 gallon, fekete | AH3QDW 32XU16

JUSTRITE 28539 kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 475 gallon, fekete

Raktáron
Tétel: AH3QDW Típus: 28539Kereszthivatkozás: 32XU16

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlést gátló Berm
Kapacitás475 gal.
színekFekete
Külső mélység96 "
Külső magasság12 "
Külső hossz96 "
Külső szélesség96 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság12 "
Hajtogatott hosszúság24 "
Hajtogatott szélesség24 "
Belső mélység78 "
Belső magasság12 "
Belső szélesség78 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

QuickBerm? A másodlagos elszigetelés segít betartani az EPA-előírásokat, és megbízható kiömlés-ellenőrzést biztosít a szivárgásra hajlamos tartályok és berendezések számára. Pillanatok alatt felállítható, kiváló hatékonyság és gyors reagálás vészhelyzeti kiömlés esetén. Megerősített CriticalCorner? A kialakítás jellemzői a körbefutó átlós varratok a kiemelkedő szilárdság és a folyadékzáró megbízhatóság érdekében. A Berm a vegyszerek széles skálájának ellenáll, beleértve a kőolajat és a legtöbb savat, és elég tartós a hosszan tartó kopáshoz. A jól látható sárga belső támasztékok figyelmeztetnek a potenciális elkapási veszélyekre, miközben védik a külső burkolatot az egyéb külső támasztórendszerekkel rendelkező berámokban előforduló botlási veszélyektől. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak.

Jellemzők:

  • Hordozható, gazdaságos tárolódobozok, vödrök és szivárgó berendezések számára
  • Egyrészes felépítés - gyors és egyszerű beállítás - nincs szükség összeszerelésre
  • Tartós EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövet ellenáll a hosszú távú UV-sugárzásnak – kiváló kültéri használatra
  • A belső faltámaszok lehetővé teszik a gerenda elhelyezését gyakorlatilag a falakkal vagy a berendezéssel szemben
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső szélességÁr
JUSTRITE 28534 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 175 gallon, fekete | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "€1,057.52
JUSTRITE 28536 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 235 gallon, fekete | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "€1,473.05
JUSTRITE 28538 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 355 gallon, fekete | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "€1,411.65
JUSTRITE 28542 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 745 gallon, fekete | AH3QDX 32XU17 28542745 gal.26 "102 "102 "€16.06
JUSTRITE 28544 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 1075 gallon, fekete | AH3QDY 32XU18 285441075 gal.26 "126 "126 "€2,894.43
JUSTRITE 28546 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 1435 gallon, fekete | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "€3,719.10
JUSTRITE 28548 Kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 1795 gallon, fekete | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "€16.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28539 kiömlés elleni védőrács belső faltartóval, 475 gallon, fekete
€16.06 /Mértékegység